9646410120000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 12,000

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 12.000
Rubix:160000000188842
EAN:4031095059723
9646410120000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410120000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 12,000


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
33,80 IVA esclusa
/ Unità
41,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione