Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-06.0A4B-WK40TF
Rubix:999240116022688
Produttore:6719357
EAN:4042446262259

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6719357-ARTICOLO MC326-06.0A4B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 5,4 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa integrale in metallo duro supreme per spallamento e scanalatura (mc326) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciaio (p), acciaio inox (m), ghisa (k), metalli non ferrosi (n), materiali con proprietà di taglio difficili (s), materiali duri (h), altri (o) |
| Lunghezza utile | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione