9641800035000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 3,500

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 3.500
Rubix:160000000188579
EAN:4031095204338
9641800035000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 3,500

Riepilogo info tecniche

Diametro3,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800035000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 3,500


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro3,5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione63 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
3.500 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
35,14 IVA esclusa
/ Unità
42,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione