9545520120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 12,000
Super F-UT Frese per parti terminali N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54552 12.000
Rubix:160000000185737
EAN:4031095227573


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545520120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 12,000
Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | p, m |
| 12.000 mm | |
| 150.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione