7096086-ARTICOLO MC326-12.0E4P-WJ30TF

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MC326-12.0E4P-WJ30TF
Rubix:999200200064020
Produttore:7096086
EAN:4042446274054
7096086-ARTICOLO MC326-12.0E4P-WJ30TF

Dettagli del prodotto : 7096086-ARTICOLO MC326-12.0E4P-WJ30TF


Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=12mm • Z=4

Applicazioni

Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
€ 90,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione