Riferimenti
HPMT:949 0600
Rubix:999210524013669

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 949 0600 949 0600
Le frese in metallo duro integrale della serie NiTiCo di HPMT sono caratterizzate da un'elevata spoglia positiva, sviluppata specificamente per fornire eccezionali tassi di rimozione del materiale in acciaio al carbonio, alluminio, materiali non ferrosi, leghe di rame, ottone e bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a candela nitico 30 dp/dh (4 taglienti) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, titanio e leghe difficili (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore