Riferimenti
Stock:54577 10.000
Rubix:160000000185989
Produttore:9545770100000
EAN:4031095278889


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 10,000
Fresa MD integrale Stock SuperF-UT Z=4, taglio al centro. Ø10 mm, profondità 24 mm, angolo d'elica 48°, rivestimento AlTiN nano per materiali P, M, S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin nano (altin+) |
| Tipologia | superf-ut (fresa md) |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione