Riferimenti
Stock:54594 2.200
Rubix:999210625022509
Produttore:9545940022000
EAN:4031095318974


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940022000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 2,200
Microfresa MD Stock SuperF-UT NX Micro Ø2,2 mm con rivestimento TiSiN+ e 3 denti. Taglio al centro, elica 40°, raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa in metallo duro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | adatto ai gruppi iso p/m/k/n/s/h |
| Lunghezza utile | 14,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione