Riferimenti
Stock:74563 20.020
Rubix:999230214006659
Produttore:9745630200200
EAN:4031095333250


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,5 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 20,020
Frese a finire Stock SuperF-UT 74563 Ø20,000 mm: stelo cilindrico, 3 denti e taglio al centro. Per alluminio e non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | bright |
| Tipologia | superf-ut al-r wn bright ha |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; metalli non ferrosi a lunga truciolatura |
| Lunghezza utile | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione