Riferimenti
Walter Prototyp:MC500-16.0E2P090S-WJ30TP
Rubix:999260309019583
Produttore:8760650
EAN:4063467149367

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15,5 mm |
| Numero di denti | 2 |
Dettagli del prodotto : 8760650-CONEFIT FRESA, METALLO DURO MC500-16.0E2P090S-WJ30TP
Fresa per smussi a 90° in metallo duro integrale MC500 • metrico • ConeFit • Dc=1,5mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15,5 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 7,23 mm |
| Lunghezza totale | 35,1 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wj30tp |
| Tipologia | fresa per smusso 90° conefit |
| Angolo d'elica | 10 ° |
| Materia da lavorare | piccoli particolari in ambito medicale |
| Lunghezza utile | 7,23 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione