FRESA BN 45 STD A57 0400 050 06

Fresa sferica z2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A57 0400 050 06
Rubix:170000000618992
FRESA BN 45 STD A57 0400 050 06

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0400 050 06


Fresa sferica z2
Fresa sferica AZ A57 0400 050 06

Applicazioni

Sgrossatura, Finitura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x50 mm
Peso imballaggio0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorarep, m, k, s, h
Angolo di taglio45 °
24,18 IVA esclusa
/ Unità
29,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore