Riferimenti
Stock:54585 10.000
Rubix:999210625022498
Produttore:9545850100000
EAN:4031095311692


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850100000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 10,000
Fresa SuperF-UT NX-IK Stock in metallo duro, Ø10 mm e Z=4, rivestita TiAlSiN (HB). Raffreddamento interno e taglio al centro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa a codolo (end mill) superf-ut nx-ik, solid carbide, z=4 |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² (hsc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione