9545860045000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,500

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 4.500
Rubix:170000000977467
Produttore:9545860045000
EAN:4031095289304
9545860045000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,500

Riepilogo info tecniche

Diametro4,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860045000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 4,500


Fresa Stock SuperF-UT NX-3 in metallo duro: Ø4,5 mm, Z=3, attacco HA Ø6. Rivestimento TiAlSiN con taglio al centro e profondità 11 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione11 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiasuperf-ut nx-3
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
Lunghezza utile18 mm
36,21 IVA esclusa
/ Unità
44,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione