FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0025 010

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0025 010
Rubix:999180200106134
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0025 010

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0025 010


Fresa HPMT 1/4 mini round per contornatura con raggio. Codice 398 0025 010: Ø1 mm, 4 taglienti in carburo e raggio 0,25 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di stelorotondo
Diametro stelo3 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione7 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Tipologiafresa 1/4 di cerchio (mini round) a 4 denti
Lunghezza utile7 mm
29,53 IVA esclusa
/ Unità
36,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione