FRESA NTC C64 1600 092

Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:C64 1600 092
Rubix:170000000492294
FRESA NTC C64 1600 092

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C64 1600 092


Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione0,3 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentog6110
Tipologiafresa nitico 30 a sgrossare (passo variabile) con attacco weldon, 4 taglienti
Angolo d'elica40 °
Lunghezza utile32 mm
Angolo di taglio45 °
208,07 IVA esclusa
/ Unità
253,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore