6959871-ARTICOLO MC503-05.0A4B300-WJ30TF
Frese per profili a quarto di cerchio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC503-05.0A4B300-WJ30TF
Rubix:999240116022290
Produttore:6959871
EAN:4042446270360

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 6959871-ARTICOLO MC503-05.0A4B300-WJ30TF
Frese per profili a quarto di cerchio in metallo duro integrale MC503 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 0° • R=3mm • Dc=5mm • Da=12mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (tiain) |
| Tipologia | fresa profilo r a quarto di cerchio (mc503 advance) |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, materiali con proprietà di taglio difficili e metalli non ferrosi |
| Lunghezza utile | 38 mm |
| Angolo di taglio | 4 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione