Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-02.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116022712
Produttore:6719340
EAN:4042446261986

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6719340-ARTICOLO MC326-02.0A3L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=2mm • Z=3
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 1,8 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | con taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (altin) |
| Tipologia | fresa a candela (shoulder/slot milling) mc326 supreme |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione