Riferimenti
Walter Prototyp:MC413-04.0A2XE-WJ30TF
Rubix:999240116022407
Produttore:6959783
EAN:4042446269487

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959783-ARTICOLO MC413-04.0A2XE-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC413 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=4mm • R=2mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | mc413 advance - fresa copiatrice a candela a sfera (long reach, type hsc 30) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p/m (acciai, inox), k (ghise), n (alluminio/leghe non ferrose), s/h (leghe resistenti e dure), o (altri materiali). |
| Lunghezza utile | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione