Riferimenti
HPMT:991 0300 057 0600 030
Rubix:999200100117517

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 0300 057 0600 030(N)
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
ARTICOLO 991 0300 057 0600 030
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (per fresatura a tuffo/plunging) |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a candela torica dp torus (recess), 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato e colato, acciaio al carbonio e legato, acciaio preindurito, acciai inossidabili, ghisa, titanio, nichel |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore