Riferimenti
Stock:54595 3.000
Rubix:999210625022517
Produttore:9545950030000
EAN:4031095318899


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950030000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 3,000
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro 54595 Ø3 mm TiSiN+ con taglio al centro e 3 denti. Raffreddamento interno e geometria ottimizzata per prestazioni elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | centro tagliante |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa in metallo duro superf-ut nx micro (5xd) |
| Materia da lavorare | leghe speciali, superleghe e leghe di titanio |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione