Riferimenti
HPMT:C47 1000 070
Rubix:170000000492270

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1000 070
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1000 070
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x70 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,08 g |
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa nitico 30 sgrossare (dp, passo variabile) con stelo weldon |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore