Riferimenti
HPMT:991 0600 057 0600 030
Rubix:999200100117527

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 0600 057 0600 030(N)
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa al carburo HPMT Optimum Torus DP a 4 denti con taglio al centro (DIN 6535), rivestita AlCrN/G6110 per lavorazioni precise e stabili.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | dp torus endmills (4 flauti, g6110/alcrn) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | ghisa; acciaio inossidabile; acciaio al carbonio/legato; titanio |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore