Riferimenti
Walter Prototyp:MC267-02.0A2BC-WJ30UU
Rubix:999240116016810
Produttore:8033700
EAN:4042446315818

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8033700-ARTICOLO MC267-02.0A2BC-WJ30UU
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC267 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 45° • Tipo Al 45 • center cutting capability • WJ30UU • Dc=2mm • Z=2
Punti di forza
Massima sicurezza di processo;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura
Applicazioni
Sviluppate per il settore aerospaziale;Possibilità di lavorazioni dal pieno e Ramping;Ideale per leghe di alluminio per lavorazione plastica e per getti in alluminio con contenuto di silicio fino al 9%;Ideali per materiali ISO N, quali ad es. rame, magnesio o ottone;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Lavorazione di materiale residuo a raggi ridotti nel settore aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (ccc = 1) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Tipologia | fresa a spallamenti/scanalature (din 6535 ha), serie mc267 advance |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe (iso n: rame, magnesio, ottone) |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Angolo di taglio | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione