Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-16.0E4P150-WJ30TF
Rubix:999240117037320
Produttore:7096070
EAN:4042446273897

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | dritto |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 7096070-ARTICOLO MC326-16.0E4P150-WJ30TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=16mm • R=1,5mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | dritto |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8,5 mm |
| Lunghezza totale | 35,7 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì (center-cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin (pvd) |
| Tipologia | fresa a spalla e scanalatura (conefit) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciai iso p (principale); iso m, k e s (secondaria) |
| Lunghezza utile | 8,5 mm |
| Angolo di taglio | 50 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione