Riferimenti
Walter Prototyp:MD340-06.0A3PC-WK40TP
Rubix:999240117033009
Produttore:8199044
EAN:4063464218851

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8199044-ARTICOLO MD340-06.0A3PC-WK40TP
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD340 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TP • Dc=6mm • Z=3
Punti di forza
Massime prestazioni nel processo di lavorazione dei materiali ISO P grazie alla qualità studiata dall'R&D Walter;Ottima affidabilità di funzionamento e maggiore durata dell’utensile grazie alla speciale geometria
Applicazioni
Geometria di sgrossatura/finitura;Fresatura affidabile con volumi di trucioli nell’unità di tempo estremamente elevati;Applicabile universalmente per la validazione di un processo di fresatura economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn + zrn (pvd) |
| Tipologia | fresa a candela solida md340 supreme (spallamenti/scanalature) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai iso p |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione