Riferimenti
HPMT:K53DH 0600 060
Rubix:999240123041208

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 0600 060(N)
Fresa HPMT K53DH 0600 060 (N) Ø6 con 4 denti e profondità 20 mm. Rivestimento AlCrN G6110 per fresatura DP/DH R-Like su P,M,K,N,S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | dp/dh r-like endmills, 4 flutes (con recess e weldon) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Lunghezza utile | 24 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore