FRESA K53DH 0800 22(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K53DH 0800 22
Rubix:999240123041207
FRESA K53DH 0800 22(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 0800 22(N)


Fresa HPMT K53DH 0800 22(N) con gambo HB e 4 denti: Ø8 mm, profondità di lavorazione 22 mm e lunghezza totale 64 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale64 mm
Rivestimentoalcrn
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore