Riferimenti
HPMT:398 0100 015
Rubix:999180200106142

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0100 015
Fresa HPMT Mini Round 1/4 con 4 taglienti in carburo. Ø1,5 mm, gambo Ø4 mm: per fresatura CNC di precisione e raggi interni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore