Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-07.0A4BC-WK40TF
Rubix:999240116016963
Produttore:8002009
EAN:4042446314316

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
Dettagli del prodotto : 8002009-ARTICOLO MC230-07.0A4BC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=7mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spalla/gola (shoulder/slot milling) – mc230 advance xill·tec® |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | metallo duro (carburo) – lavorazione per materiali iso p/m/k/n/s |
| Lunghezza utile | 27 mm |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione