9545690180000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 18,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54569 18.000
Rubix:160000000185933
EAN:4031095258935


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545690180000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 18,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,3 g |
|---|---|
| Diametro | 18 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipologia | superf-ut va-xf / form b |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 42 mm |
| 18.000 mm | |
| 92.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione