Riferimenti
HPMT:918DH 2000
Rubix:999240123041249

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 2000(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH 2000N DP/DH con elica differenziale 40° e rivestimento G6110. Ø20 mm, 4 denti: per materiali P/M/K/N/S (≤45 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Taglio al centro | con recess (dp/dh endmill) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | fresa optimum dp/dh (differential pitch / differential helix) a 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤45 hrc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore