Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-03.0A3L-WK40TF
Rubix:999240116027526
Produttore:6719342
EAN:4042446262006

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6719342-ARTICOLO MC326-03.0A3L-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=3mm • Z=3
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2,7 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale / centro tagliante) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (shoulder/slot), integrale in metallo duro |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p); acciai inox (iso m); ghisa (iso k) |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione