8002082-ARTICOLO MC230-10.0W4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC230-10.0W4B050C-WK40TF
Rubix:999240116016906
Produttore:8002082
EAN:4042446315047

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 8002082-ARTICOLO MC230-10.0W4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=10mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (bordo tagliente centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (altin) |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (raggio al vertice) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso (p, m, k, n, s) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione