8033726-ARTICOLO MC267-10.0A3B050C-WJ30CA
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC267-10.0A3B050C-WJ30CA
Rubix:999220511008235
Produttore:8033726
EAN:4042446316075

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 8033726-ARTICOLO MC267-10.0A3B050C-WJ30CA
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC267 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 45° • Tipo Al 45 • center cutting capability • WJ30CA • Dc=10mm • R=0,5mm • Z=3
Punti di forza
Massima sicurezza di processo;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura
Applicazioni
Sviluppate per il settore aerospaziale;Possibilità di lavorazioni dal pieno e Ramping;Ideale per leghe di alluminio per lavorazione plastica e per getti in alluminio con contenuto di silicio fino al 9%;Ideali per materiali ISO N, quali ad es. rame, magnesio o ottone;Impiego universale per sgrossatura, semifinitura e finitura;Lavorazione di materiale residuo a raggi ridotti nel settore aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì, taglio al centro (centrotagliente) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | crn |
| Tipologia | fresa integrale per spallamenti e scanalature (shoulder/slot mill) |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Lunghezza utile | 19 mm |
| Angolo di taglio | 13,5 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione