Riferimenti
Stock:74563 20.040
Rubix:999230214006662
Produttore:9745630200400
EAN:4031095333229


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,5 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 20,040
Fresa a finire STOCK SuperF-UT 74563 20,040 con taglio al centro, Ø20 mm e stelo Ø19,5 mm. 3 denti per fresatura su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 19,5 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wn bright ha (taglienti nanopoliti / finitura a specchio) |
| Tipologia | fresa a finire superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 52 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione