9641800060000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 6,000

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 6.000
Rubix:160000000188585
EAN:4031095204390
9641800060000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800060000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 6,000


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione10 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
6.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
€ 33,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione