FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0060 015

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0060 015
Rubix:999180200106138
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0060 015

Riepilogo info tecniche

Diametro1,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0060 015


Fresa HPMT mini round 1/4 con Ø1,5 mm, stelo 4 mm e 4 denti. Raggio 0,6 mm, rivestita, per fresatura di profili su metalli come alluminio e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione10 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentorivestito
Tipologiafresa round corner mini (1/4 radius)
Materia da lavorarealluminio <12% si; ottone; bronzo; ghisa; rame; acciaio inox; acciaio <1100-1300 n/mm; titanio
Lunghezza utile10 mm
30,87 IVA esclusa
/ Unità
37,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore