Riferimenti
Stock:64552 4.000
Rubix:170000000501196
Produttore:9645520040000
EAN:4031095287676


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9645520040000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 4,000
Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT 64552: Ø4 mm, 4 denti e gambo Ø6 HB. Rivestita TiAlZrN (N²), con taglio al centro e smorzamento vibrazioni grazie all’elica disuguale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialzrn |
| Tipologia | superf-ut n² (din 6527l, form b) |
| Materia da lavorare | p, m , k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione