Riferimenti
HPMT:K52DH 0600 060
Rubix:999240123041528

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM K52 K52DH 0600 060(N)
Fresa HPMT Optimum K52DH con codolo DIN 6535 tipo HA (HB=40°), Ø6 mm e 4 taglienti. Rivestimento AlCrN per fresatura con recess.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh r-like con recess (k52dh) |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore