Riferimenti
HPMT:398 0200 030
Rubix:999180200106148

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0200 030
Fresa HPMT 398 0200 030 mini round 1/4 per contornatura su CNC: 4 taglienti in carburo, Ø3 mm, profondità 16 mm. Riaffilabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | b0819 |
| Tipologia | fresa 1/4 circolare (round corner milling cutter) per contornatura |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore