9745520160000-FRESE A FINIRE 74552 16,000
Super f-UT Frese per parti terminali Alu
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:74552 16.000
Rubix:160000000197322
EAN:4031095267845


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9745520160000-FRESE A FINIRE 74552 16,000
Super F-UT frese per parti terminali Alu, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | n |
| Lunghezza utile | 42 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
| 16.000 mm | |
| 92.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione