D.6 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893383

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 1 TAGLIENTE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893383
Rubix:999221223064958
EAN:3660338458637
D.6 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893383
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.6 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 1 FLUTE - STRAIGHT SHANK 893383


Fresa in metallo duro - Adatta per materiali come alluminio e non ferrosi - 1 tagliente - inclinazione elica 23°
Codolo cilindrico DIN 6535HA

Angolo positivo sul tagliente per un aspetto di finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli

Punti di forza

Scanalature complete possibili in alluminio e plastica

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo6 mm
Numero di denti1
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica23 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,64 IVA esclusa
/ Unità
82,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione