9545590120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 12,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54559 12.000
Rubix:160000000185776
EAN:4031095239125
9545590120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545590120000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 12,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro12 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
12.000 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
€ 94,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione