9545920160000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 16,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:54592 16.000
Rubix:999200200090614
Produttore:9545920160000
EAN:4031095304731
9545920160000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 16,000
Riepilogo info tecniche
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545920160000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT ALLUCIDE 54592 16,000


Fresa MD in metallo duro Stock SuperF-UT Al-X per alluminio e leghe. 3 taglienti, centro di taglio e rivestimento DLC per lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentodlc
Tipologiasuperf-ut al-x
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio (metalli non ferrosi a truciolo lungo)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
236,90 IVA esclusa
/ Unità
289,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione