Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-01.0W3B-WK40TF
Rubix:999240116017078
Produttore:8303216
EAN:4063464771639

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303216-ARTICOLO MC230-01.0W3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=1mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 1 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura in metallo duro integrale xill·tec mc230 advance |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | tutti i materiali iso |
| Lunghezza utile | 3 mm |
| Angolo di taglio | 35 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione