9646410100000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 10,000

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 10.000
Rubix:160000000188841
EAN:4031095059716
9646410100000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410100000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 10,000


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centrosì
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
€ 24,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione