FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 0800 064(N)
Fresa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K77 0800 064
Rubix:999230117047468

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 0800 064(N)
Fresa multitaglienti HPMT SE 70 DH (K77 0800 064) Ø8 mm, stelo HA Ø8. 7 denti, profondità 20 mm e rivestimento TiSiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin |
| Tipologia | se 70 dh multi-taglienti con recesso (6/7 taglienti) |
| Materia da lavorare | pkmsh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore