Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-04.5A3B-WK40TF
Rubix:999240116017011
Produttore:8303111
EAN:4063464770588

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303111-ARTICOLO MC230-04.5A3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=4,5mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® |
| Tipologia | fresa a spallamento e scanalatura (shoulder/slot milling) xill·tec® walter prototyp mc230 advance |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza utile | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione