Riferimenti
HPMT:C47 1600 090
Rubix:170000000492277

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1600 090
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1600 090
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x16x90 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,26 g |
| Diametro | 16 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa in metallo duro nitico 30 dp (passo differenziale) per sgrossatura, 4 taglienti, attacco weldon (c47 1600 090) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore