9646410070000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 7,000
Punte scanalate (3-scanalate)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64641 7.000
Rubix:160000000188839
EAN:4031095059693


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646410070000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 7,000
Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro | 7 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| 7.000 mm | |
| 66.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione